S20R PTFNR-11 Bară de strunjire cu unghi de atac de 91° și Bară de strunjire de prindere pentru plăcuţă negative, triunghiulară

Cod articol.: 3601097
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3601097
EAN / GTIN 7291075064407
Număr producător 3601097
L-Număr L23990 149

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 20 mm, Dmin de separare 24 mm, lungime totală (OAL) 200 mm, înălțimea tijei (H) 18 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 20 mm
  • Direcție (HAND) Mână dreaptă
  • Lățime funcțională (WF) 13 mm
  • Denumire Inserție de tăiere (MIID) TNMG 110304-NF
  • Dmin despărțire 24 mm
  • Lungimea totală (OAL) 200 mm
  • Unghi de atac axial (GAMP) -6 grade
  • Unghi de atac radial (GAMF) -14 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED) 32 mm
  • Înălțimea tijei (H) 18 mm