S20R PTFNR-11 Barras de Mandrinar a 91º, Fijación por Palanca para Plaquitas Triangulares Negativas

Número de artículo: 3601097
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3601097
EAN / GTIN 7291075064407
Número del fabricante 3601097
Número L L23990 149

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 20 mm, Dmin tronzado 24 mm, longitud total (OAL) 200 mm, altura del vástago (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 20 mm
  • Dirección (HAND) Mano derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF) 13 mm
  • Denominación de la placa de corte (MIID) TNMG 110304-NF
  • Dmin Tronzado 24 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP) -6 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF) -14 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED) 32 mm
  • Altura del vástago (H) 18 mm

Productos adecuados