S20R PTFNR-11 Barre con fissaggio a leva con angolo di attacco a 91° per inserti triangolari negativi

Codice art.: 3601097
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3601097
EAN / GTIN 7291075064407
Codice del produttore 3601097
Numero-L L23990 149

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm, Dmin troncatura 24 mm, lunghezza totale (OAL) 200 mm, altezza gambo (H) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm
  • Direzione (HAND) mano destra
  • Larghezza di funzionamento (WF) 13 mm
  • Denominazione inserto (MIID) TNMG 110304-NF
  • Dmin troncatura 24 mm
  • Lunghezza totale (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -14 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED) 32 mm
  • Altezza gambo (H) 18 mm

Download & documenti

Prodotti correlati