{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | ZeroClamp | |
| Oznaczenie producenta | ZeroClamp Spanntopf selbsthemmend, Typ: Z138L | |
| Średnica gniazda mocującego | 138 mm | |
| Min. siła dociągnięcia | 8 kN | |
| Maks. siła dociągnięcia | 25 kN | |
| Ciśnienie do luzowania | 6 bar | |
| Kompensacja promieniowa | 0,1 mm | |
| Dokładność powtórzeń | 2,5 µm | |
| Materiał | stal | |
| Z otworem w uchwycie | nie | |
| Rodzaj produktu | Gniazdo mocujące |
| Numer artykułu | 360045 Z138L | |
| EAN / GTIN | 4062406576110 | |
| Numer producenta | 360045 Z138L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |