ZeroClamp-kiristyspää itselukittuva Z138L

Tuote nro.: 360045 Z138L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZeroClamp
Pitovoima M10 35 kN
Pitovoima M12 50 kN
Pitovoima M16 70 kN
Vetovoima 8 kN
Vetovoima, turbo 25 kN
Kiinnityskupin ⌀ d 138 mm
Paikoitusreikä saatavana ei
Radiaalinen tasaus 0,1 mm
Toistotarkkuus < 2,5 µm
Tuotetyyppi Kiinnityskuppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360045 Z138L
EAN / GTIN 4062406576110

Kuvaus

Malli:

  • Lukituksen avaamiseen tarvitaan 6 baarin paineilmaliitäntä.
  • Säteistasaus 0,1 mm.
  • Maksimaalinen pultin sisäänveto 1 mm.
  • Toistotarkkuus < 2,5 μm.
  • Kaikki komponentit ruostumatonta tai korroosiosuojattua terästä.
GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Etu:

  • Toistotarkkuus < 2,5 μm.
  • Aina välyksetön HSK-periaatteen ansiosta. (onttovarsikartio)
  • Termosymmetria esikiristetyillä kiinnityskartioilla. Nämä tasoittavat mittojen epätarkkuudet aina nollapisteeseen päin.
  • Vain yksi pulttityyppi tarpeen, siten yksinkertainen logistiikka.
  • 30 % suurempi voima-/iskutilavuus vakiomallisiin kiinnityskuppeihin verrattuna. Kiristysluistien lineaarinen syöttö, jako pika- ja kiristysiskuun ei tarpeen.
  • Ulospuhallustoiminto, turbotoiminto ja kiristysluistin asennon kysely.
  • Vapaa- ja teräpultit eivät ole tarpeen, toimii kuitenkin myös klassisesti näiden pulttityyppien kanssa.

Toiminto:

Työntimien alueella oleva kavennettu mäntä on varustettu vääntiöillä, jotka on sijoitettu 15 asteen kulmaan ja jotka hammastuvat työntimiin.
Männän iskuliikkeen yhteydessä kiristystyöntimiä siirretään radiaalisesti ja ne lukitsevat kiinnityspultin 14 kiristysjousen jousivoiman vaikutuksesta.

Käyttö:

Sopii asennettavaksi kiinnittimiin yksilöllisesti. Jälkivarusteluun olemassa oleviin pohjalevyihin suurempaa pitovoimaa varten.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultti nro 360025 koko 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 ja 25M10.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet