ZeroClamp osnovna ploča (prema tipu stroja/stola) 14014

Artikl br.: 360014 14014
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Tip 14014
prikladno za tip stroja MAZAK VARIAX 500
⌀ steznog modula 120 mm
Broj steznih lonaca 4
⌀ A 500 mm
Širina B 400 mm
Visina H 44 mm
osni razmak S 200 mm
Križni kalibar ne
Vrsta proizvoda Osnovna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360014 14014
EAN / GTIN 4045197777188

Opis

Izvedba:

Središnja rupa ⌀ 25 H7 za prihvat garniture za centriranje.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Materijal:

Osnovna ploča od aluminija visoke čvrstoće, obrađene površine.
Sve komponente steznih modula su od čelika otpornih na koroziju.

Dodatni pribor:

Stezni vijak br. 360025, priključni blokovi br. 360017 vel. 12808 i vel. 12805.

Napomena:

Prikaz može odstupati ovisno o tipu stroja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu