Osnovna plošča ZeroClamp (odvisno od vrste stroja/strojne mize), Tip: 14014

Št. art.: 360014 14014
Popust
5.006,82 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Tip 14014
za tip stroja MAZAK VARIAX 500
⌀ vpenjala 120 mm
Število vpenjal 4
⌀ A 500 mm
Širina B 400 mm
Višina H 44 mm
Medosna razdalja S 200 mm
Križna mera ne
Vrsta izdelka Osnovne plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360014 14014
EAN/GTIN 4045197777188
Številka proizvajalca 360014 14014
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Središčna izvrtina ⌀ 25 H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Material:

Osnovna plošča iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino.
Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščitenega jekla.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čepi art. 360025, priključni bloki art. 360017 vel. 12808 in vel. 12805.

Opomba:

Slika lahko odstopa glede na vrsto stroja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse