Imadła montażowe SK, SK, dla chwytu stożkowego: 40

Nr art.: 358690 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 120 mm
Szerokość 150 mm
Wysokość 120 mm
Do uchwytu SK 40
Możliwość obrotu nie
Masa 0,55 kg
Materiał Tworzywa sztuczne
Rodzaj produktu Przyrządy pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358690 40
EAN / GTIN 2050001659200
Producent/osoba odpowiedzialna TECXELLENT GmbH, AM GIENER 33, 55268 Nieder-Olm, Deutschland, www.tecxellent.de

Opis

Wykonanie:

  • Poliamid wzmocniony włóknami nadaje dużą wytrzymałość.
  • Do pionowego i poziomego montażu narzędzi.
  • Bardzo proste w użyciu.
  • 10 lat gwarancji na złamanie i pęknięcie.
  • 4 magnesy mocujące w uchwycie poziomym (zabezpieczenie!)

Zaleta:

Zapobiega uszkodzeniom drogich narzędzi.

Zastosowanie:

Do montażu na stole warsztatowym.
Do racjonalnego uzbrajania i luzowania narzędzi skrawających i sworzni dociągających w uchwytach narzędziowych.

Pasuje do:

Stożka niesamohamownego SK40.