Montážní přípravek, SK, Pro velikost upínání: 40

Artiklové číslo: 358690 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 120 mm
Šířka 150 mm
Výška 120 mm
Vhodné pro upínání SK 40
Výkyvné ne
Hmotnost 0,55 kg
Materiál Plasty
Druh produktu Montážní přípravek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358690 40
EAN / GTIN 2050001659200
Výrobce/odpovědná osoba TECXELLENT GmbH, AM GIENER 33, 55268 Nieder-Olm, Deutschland, www.tecxellent.de

Popis

Provedení:

  • Polyamid, zesílený sklolaminátem dává vyšší stabilitu.
  • Pro vertikální a horizontální montáž nástrojů.
  • Jednoduchá manipulace.
  • 10 let záruka na škody následkem lomu a prasknutí.
  • Se 4 přídržnými magnety v horizontálním upnutí (pojistka!)

Výhoda:

Žádné poškození drahých nástrojů.

Použití:

Pro montáž na pracovní stůl.
Pro racionální montáž a demontáž řezných nástrojů a utahovacích čepů na nástrojových upínačích.

Vhodné pro:

Strmý kužel SK40.