• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Montage Boy, SK, Skirta kūginiam kotui: 40

Prekės Nr.: 358690 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 120 mm
Plotis 150 mm
Aukštis 120 mm
Tinka laikikliui SK 40
Pasukam. ne
Svoris 0,55 kg
Medžiaga plastikai
Produkto rūšis montavimo įranga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358690 40
EAN / GTIN 2050001659200
Gamintojas / atsakingas asmuo TECXELLENT GmbH, AM GIENER 33, 55268 Nieder-Olm, Germany, www.tecxellent.de

Aprašymas

Modelis:

  • Stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas suteikia dar daugiau tvirtumo.
  • Vertikaliam ir horizontaliam įrankių montavimui.
  • Ypač paprasta naudotis.
  • 10 metų garantija lūžiams ir trūkiams.
  • Su 4 fiksuojančiais magnetais įrankio montavimui horizontalioje padėtyje (apsauga!)

Privalumai:

Nepažeidžiami įspraustinių kūgiai.

Paskirtis:

Montavimui ant darbastalio.
Greitam ir saugiam pjovimo įrankių ir užtraukimo varžtų tvirtinimui / pakeitimui.

Tinka:

Tvirtinimo kūgiui SK40.