Montage-Boy, SK, Til holderstørrelse: 40

Art.-nr.: 358690 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holderstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 120 mm
Bredde 150 mm
Højde 120 mm
Passer til holder SK 40
Svingbar nej
Vægt 0,55 kg
Materiale kunststof
Produkttype monteringsanordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358690 40
EAN/GTIN 2050001659200
Producent/ansvarlig person TECXELLENT GmbH, AM GIENER 33, 55268 Nieder-Olm, Deutschland, www.tecxellent.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Fiberforstærket polyamid giver en høj stabilitet.
  • Til både lodret og vandret værktøjsmontering.
  • Meget enkel håndtering.
  • 10 års garanti på brud og revner.
  • Med 4 holdemagneter i den vandrette holder (sikring!)

Fordel:

Ingen beskadigelse på dyre værktøjer.

Anvendelse:

Til montering på filebænken.
Til rationel opsætning og nedtagning af skæreværktøjer og antræksbolte på værktøjsholdere.

Passer til:

Konus SK40.