Montažni pripomoček 40

Št. art.: 358690 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje SK
za velikost vpenjalnega trna 40 mm
Dolžina 120 mm
Širina 150 mm
Višina 120 mm
Masa 0,55 kg
za vpenjalni trn SK 40
Vrsta izdelka Montažni pripomoček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358690 40
EAN/GTIN 2050001659200

Opis

Izvedba:

  • S steklenimi vlakni ojačani poliamid zagotavlja veliko trdnost.
  • Za navpično in vodoravno montažo orodij.
  • Preprosto rokovanje.
  • 10-letna garancija za primer loma ali opraskanja.
  • S 4 prijemalnimi magneti v vodoravnem vpenjalu (varovanje!)

Prednosti:

Brez poškodb dragih orodij.

Uporaba:

Za montažo na delovno mizo.
Za racionalno pritrjevanje in sproščanje rezalnega orodja in priteznih čepov na orodnih vpenjalih.

Primerno za:

Strmi konus SK40.