Regulacja wysokości do przyrządu montażowego, Typ: A

Nr art.: 358585 A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Regulacja wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358585 A
EAN / GTIN 4062406340506
Numer producenta 358585 A
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blokadą umożliwiającą bezpieczne zamocowanie na szynie podstawowej.
Maks. wymiar A włącznie z narzędziem = 300 mm.
Dźwignia pomiarowa przejmuje wysokość wymienianego narzędzia, włącznie ze skalą pomiarową.

Pasuje do:

Szyna podstawowa nr 358565.

Wskazówka:

Suwmiarka nie wchodzi w zakres dostawy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania narzędzi przeznaczonych do montażu i demontażu narzędzi.
  • Akcesoria umożliwiają również pomiar lub ustawienie narzędzia na określoną długość.
  • Stosować wyłącznie po zamontowaniu wraz z kątownikami na powierzchni poziomej.
  • Strona tylna w połączeniu z płytą do montażu na ścianie Easyfix do mocowania haków i uchwytów Easyfix oraz akcesoriów do ścianek perforowanych.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.