• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Regolazione dell’altezza per dispositivo di montaggio utensili, Modello: A

Codice art.: 358585 A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Regolazione dell’altezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358585 A
EAN / GTIN 4062406340506
Codice del produttore 358585 A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Incluso arresto per il fissaggio sicuro alla guida base.
Dim. A massima, incl. utensile = 300 mm.
La leva mantiene l’altezza dell’utensile da sostituire (incl. scala di misura).

Per:

Guida base n. art. 358565.

Nota:

Il calibro a corsoio non è incluso nella fornitura.

Warning:

Uso previsto
  • Per il supporto degli utensili durante le relative operazioni di montaggio e smontaggio.
  • Con l’aiuto di appositi accessori, l’utensile può anche effettuare misure nonché essere impostato su una determinata lunghezza.
  • Usare solo dopo aver montato le squadre su una superficie orizzontale.
  • Lato posteriore in combinazione con piastra di montaggio a parete easyFix per l’alloggiamento di ganci e supporti easyFix nonché degli accessori per pannello forato.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.