Szyna podstawowa do przyrządu montażowego, Typ: 200

Nr art.: 358565 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 200 mm
szerokość 40 mm
wysokość 160 mm
materiał Aluminium
Rodzaj produktu Prowadnice

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358565 200
EAN / GTIN 4062406343545
Numer producenta 358565 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System konstrukcji modułowej składający się z szyn podstawowych, elastycznych modułów narzędziowych do blokowania na szynach podstawowych oraz system regulacji lub pomiaru wysokości.
Wszystkie komponenty wykonano z eloksalowanego aluminium wysokiej jakości.

Zaleta:

  • Czyste, uporządkowane stanowisko pracy – wszystkie przyrządy montażowe w jednym miejscu.
  • Konstrukcja modułowa – szynę podstawową można rozszerzyć w dowolnym momencie przez bezpośredni montaż.
  • Elastyczność – dwa różne modele narzędzi (sztywne lub obrotowe).
  • Szybka i łatwa obsługa – dźwigienka blokująca na modułach narzędziowych, przesuwanie przyrządu nastawczego po szynie podstawowej.
  • Perforacja GARANT easyFix na tylnej ścianie szyny podstawowej – przyrządy do przechowywania nanosi się bezpośrednio na przyrząd montażowy.
  • W 100% mocne i bezpieczne osadzenie uchwytu narzędziowego – bez kiwania, ochrona stożka mocującego.

Zastosowanie:

  • Montaż / demontaż wszystkich elementów wyposażenia uchwytu narzędziowego.
  • Przejmowanie / kopiowanie istniejących długości narzędzia.
  • Pomiar długości narzędzia.
  • Przechowywanie drobnych części dzięki GARANT easyFix.

W dostawie:

1× płyta do montażu na ścianie GARANT easyFix nr 955825 2, kątownik montażowy z osłoną do mocowania szyny podstawowej, np. na stole warsztatowym.

Wyp. dodatkowe:

Moduł narzędziowy nr 358575 i 358580, regulacja wysokości nr 358585.

Wskazówka:

Przyrząd montażowy nie zastąpi wstępnej regulacji narzędzi.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania narzędzi przeznaczonych do montażu i demontażu narzędzi.
  • Akcesoria umożliwiają również pomiar lub ustawienie narzędzia na określoną długość.
  • Stosować wyłącznie po zamontowaniu wraz z kątownikami na powierzchni poziomej.
  • Strona tylna w połączeniu z płytą do montażu na ścianie Easyfix do mocowania haków i uchwytów Easyfix oraz akcesoriów do ścianek perforowanych.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.