Regulação da altura do dispositivo de fixação da ferramenta, Tipo: A

N.º do artigo: 358585 A
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Regulação em altura

Identificação e classificação

Número do artigo 358585 A
EAN/GTIN 4062406340506
Número do fabricante 358585 A
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Inclui mecanismo de bloqueio para fixação segura à calha de base.
Medida A máxima incl. ferramenta = 300 mm.
A alavanca sensora assume a altura da ferramenta a substituir, incluindo a escala de medição.

Indicado para:

Calha de base n.º 358565.

Nota:

O paquímetro não está incluído no volume de fornecimento.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na držanie nástrojov na montáž a demontáž nástrojov.
  • S príslušenstvom je možné nástroj merať alebo nastaviť na určitú dĺžku.
  • Používajte len po montáži s uholníkmi na vodorovnom povrchu.
  • Zadná strana v kombinácii s nástennou montážnou doskou easyFix na uchytenie háčikov, držiakov a príslušenstva na dierované steny easyFix.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte úderom, nárazom ani ťažkým bremenám.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Neuskutočňujte žiadne svojvoľné prestavby.