• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Højdeindstilling til værktøjsmonteringsenhed, Type: A

Art.-nr.: 358585 A
Rabat
890,71 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Højdeindstilling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358585 A
EAN/GTIN 4062406340506
Producentnummer 358585 A
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Inklusive lås til sikker fastgørelse på basisskinnen.
Maks. A-mål inkl. værktøj = 300 mm.
Følearm overtager højden af det værktøj, der skal udskiftes, inkl. måleskala.

Passer til:

Basisskinne nr. 358565.

Bemærk:

Skydelæren medfølger ikke.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til fastgørelse af værktøjer til værktøjsmontering og -afmontering.
  • Værktøjet kan også måles eller indstilles til en bestemt længde ved hjælp af tilbehør.
  • Må kun anvendes efter montering med vinkler på en vandret overflade.
  • Bagsiden kan anvendes til fastgørelse af Easyfix-kroge, -holdere og hulpladetilbehør i kombination med Easyfix-vægmonteringsplade.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.