Moduł narzędziowy do przyrządu montażowego stałe, dla chwytu stożkowego: 30

Nr art.: 358575 30
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 130 mm
szerokość 80 mm
Rodzaj produktu uchwyty narzędziowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358575 30
EAN / GTIN 4062406340223
Numer producenta 358575 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blokowanie uchwytów narzędziowych zaciskiem szybkomocującym.

Pasuje do:

Szyna podstawowa nr 358565.

Pasuje do:

HSK 32; PSC 32; VDI 30

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania narzędzi przeznaczonych do montażu i demontażu narzędzi.
  • Akcesoria umożliwiają również pomiar lub ustawienie narzędzia na określoną długość.
  • Stosować wyłącznie po zamontowaniu wraz z kątownikami na powierzchni poziomej.
  • Strona tylna w połączeniu z płytą do montażu na ścianie Easyfix do mocowania haków i uchwytów Easyfix oraz akcesoriów do ścianek perforowanych.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.