Gereedschapsmodule voor gereedschap-montage-voorziening star, Voor opnamegrootte: 30

Artikelnummer: 358575 30
Korting
€ 54,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor opnamegrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 130 mm
Breedte 80 mm
Producttype Gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 358575 30
EAN/GTIN 4062406340223
Nummer fabrikant 358575 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vastzetten van de gereedschapsopnames via snelspanklemming.

T.b.v.:

Basisrail nr. 358565.

T.b.v.:

HSK 32; PSC 32; VDI 30

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor de opname van gereedschap voor gereedschapsmontage en -demontage.
  • Met accessoires kan het gereedschap ook meten of op een bepaalde lengte worden ingesteld.
  • Alleen gebruiken na montage met winkelhaken op horizontaal oppervlak.
  • Achterkant in combinatie met easyFix-wandmontageplaat voor opname van easyFix-haken, -houders en accessoires voor geperforeerde wanden.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.