• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Modul orodja priprave za montažo orodij togi, za velikost vpenjalnega trna: 30

Št. art.: 358575 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vpenjalnega trna Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 130 mm
Širina 80 mm
Vrtljivo ne
Vrsta izdelka montažna priprava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358575 30
EAN/GTIN 4062406340223
Številka proizvajalca 358575 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Blokada vpenjala orodij s hitrovpenjalnim vpetjem.

Primerno za:

Osnovna letev art. 358565.

Primerno za:

HSK 32; PSC 32; VDI 30

Warning:

Namen uporabe
  • Za vpenjanje orodja z namenom montaže in demontaže orodja.
  • Pri priboru je orodje mogoče izmeriti ali nastaviti na določeno dolžino.
  • Uporabljajte samo po montaži s kotniki na vodoravni površini.
  • Zadnja stran v kombinaciji s ploščo za montažo na steno easyFix za namestitev kavljev in držal easyFix ter pribora za luknjaste stene.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.