Peruskisko työkalun asennusvälineeseen 200

Tuote nro.: 358565 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 200 mm
Leveys 40 mm
Korkeus 160 mm
Materiaali alumiini
Tuotetyyppi Ohjauskisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358565 200
EAN / GTIN 4062406343545

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakennussarjajärjestelmä, joka koostuu peruskiskoista, joustavista peruskiskoihin lukittavista työkalumoduuleista ja korkeussäätö- tai korkeusmittausjärjestelmästä.
Kaikki komponentit laadukasta, eloksoitua alumiinia.

Etu:

  • Puhdas, järjestetty työpiste – kaikki asennusvälineet samassa paikassa.
  • Modulaarinen – peruskiskoa voidaan laajentaa suoraan milloin tahansa.
  • Joustava – kaksi erilaista työkalumoduulia (jäykkä tai käännettävä).
  • Nopea ja helppo käsiteltävyys – lukitusvipu työkalumoduuleissa, säätölaitteen siirtäminen peruskiskon päällä.
  • GARANT Easyfix -rei'itys peruskiskon takaseinässä – säilytysmahdollisuuksien kiinnittäminen suoraan asennusvälineeseen.
  • Työkalupitimen 100 % kestävä ja varma kiinnitys – ei horjuntaa, kiinnityskartio ei vaurioidu.

Käyttö:

  • Työkalupitimen kaikkien tarvikkeiden asennus/irrottaminen.
  • Olemassa olevien työkalupituuksien lukeminen/kopiointi.
  • Työkalupituuden mittaus.
  • Pikkuosien säilytys GARANT Easyfix -tuotteen kautta.

Toimituksen sisältö:

1× seinäasennusosa Easyfix nro 955825 2, suojuksella varustettu asennuskulmakappale esim. työpenkin peruskiskoon kiinnitettäväksi.

Erikoistarvike:

Työkalumoduuli nro 358575 ja 358580, korkeussäätö nro 358585.

Ohje:

Työkalun asennusväline ei korvaa työkalun esiasetusta.