Przyrząd nastawczy, Typ: VGBASIC

Nr art.: 355010 VGBASIC
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyty podstawowe SK 50
szybkie przestawianie pneumatyczne
metoda pomiarowa Ekran dotykowy 10 cali do przetwarzania obrazu
sterowanie pomiarami elektroniczny układ pomiar. sterowany przez PC
dokładność pomiaru 0,01 mm
zakres pomiaru X 400 mm
zakres pomiaru Z 400 mm
szerokość podstawy 580 mm
Szerokość całkowita 975 mm
głębokość 260 mm
wysokość 710 mm
masa 40 kg
Obciążenie wrzeciona 50 kg
przyłącze 100-230 V / 50-60 Hz
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Seria VG Basic
Rodzaj produktu Przyrządy nastawcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 355010 VGBASIC
EAN / GTIN 4062406229764
Numer producenta 355010 VGBASIC
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ekran dotykowy 10 cali z systemem operacyjnym Windows 10.
  • Nacisk na intuicyjną i wyjątkowo łatwą obsługę.
  • Regulacja precyzyjna obu osi (X/ Z).
  • Precyzyjny stożek łożysk igiełkowych SK 50.
  • Przyłącze sprężonego powietrza min. 5 bar.
  • Kamera cyfrowa z powiększeniem 17-krotnym.
  • Błąd ruchu obrotowego lub ruchu w płaszczyźnie wrzeciona maks. 5 µm.

Zastosowanie:

Do pomiarów i wstępnego ustawiania narzędzi na maszynie lub w centrum obróbkowym.

W dostawie:

stożek łożysk igiełkowych SK 50, program pomiarowy we wszystkich popularnych językach oraz spiralny wąż pneumatyczny o długości 3 metrów ze złączką wtykową 1/4 cala.

Wyp. dodatkowe: