• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Szafka dolna do przyrządu nastawczego, szerokość: 1500mm

Nr art.: 354767 1500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Powłoka lakierowany
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Z szufladami tak
Liczba szuflad 2 szt.
Wentylacja szafki nie
Systemy zamków system zamykania Hoffmann
Szerokość płyty 1 500 mm
Głębokość płytki 700 mm
Grubość płyty 50 mm
Materiał płyty Eluplan
Doklejka tak
Wykonanie obrzeża 4-stronna
Rodzaj produktu Moduł szafy do montażu lub jako podstawa
Opcje ustawienia i montażu Montaż na podstawie
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 1 500 mm
Głębokość całkowita Tg 700 mm
Wys. całkowita Hg 840 mm
Szerokość korpusu Br 1 500 mm
Głębokość korpusu Ti 700 mm
Wysokość korpusu Ho 840 mm
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354767 1500
EAN / GTIN 4062406294922
Numer producenta 354767 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa ze spawanej blachy stalowej z blatem roboczym z eluplanu w kolorze ciemnoszarym, obrzeże z grafitu o grubości 3 mm. Z systemem zamków GARANT.

Pasuje do:

Przyrząd nastawczy nr 354760 i 355010.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa − szary jasny RAL 7035, szuflady − szary antracytowy RAL 7016.

Wskazówka:

Zmiany koloru spowodowane promieniowaniem słonecznym lub światłem nie stanowią powodu do reklamacji.