{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prąd znamionowy | 16 A | |
| Napięcie sieciowe | 400 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Oznaczenie producenta | ISG-3410, Typ: WK | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Wysokość | 560 mm | |
| Szerokość | 800 mm | |
| Głębokość | 1 720 mm | |
| Masa | 128 kg | |
| Moc | 13 kW | |
| Chłodnica | tak | |
| Sprężone powietrze | tak | |
| Ciśnienie powietrza | 4 bar | |
| Pojemność zbiornika | 50 l | |
| Min. średnica zaciskowa | 3 mm | |
| Maks. średnica zaciskowa | 32 mm | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do oprawek termokurczliwych |
| Numer artykułu | 354300 WK | |
| EAN / GTIN | 2050001920010 | |
| Numer producenta | 5228631 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de |