Aparelho de contração ISG-3410, Tipo: WK

N.º do artigo: 354300 WK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 800 mm
Altura 560 mm
Profundidade 1.720 mm
Ligação 400V / 16A / 50Hz
Desempenho 13 kW
Ar comprimido 4 bar
Capacidade volumétrica do tanque 50 l
Tempo de arrefecimento 20 s
Peso 128 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Aparelho de contração

Identificação e classificação

Número do artigo 354300 WK
EAN/GTIN 2050001920010
Número do fabricante 5228631
Fabricante/responsável Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Descrição

Versão:

  • Contração totalmente automática: Ferramentas que são perfeitamente fixadas em segundos sem esforço manual.
  • Máxima segurança: Sem sobreaquecimento ou danos nos alojamentos por contração graças à tecnologia inteligente.
  • Operação fácil: Controlo intuitivo através de um painel de controlo gráfico (GUI) que permite um trabalho rápido e sem erros.
  • Tecnologia com garantia de futuro: Graças à interface USB e à extensão RFID opcional, tem o equipamento ideal para a Indústria 4.0.
  • Durabilidade e fiabilidade: Um investimento que rende graças à gestão sustentável de aparelhos e aos pacotes de serviços para modelos arrefecidos a ar e a água.
  • Área de aperto de MD: Ø 3 mm – 32 mm / HSS Ø 6 – 32 mm.
  • Arrefecimento totalmente automático e posterior secagem dos mandris de contração.
  • A tecnologia “Cool Down” arrefece os mandris de contração em segundos sem tocar na parte quente.
  • Função de descarga melhorada para uma secagem ideal dos mandris de contração.
  • Altura de trabalho ergonómica de 1300 mm.

Vantagem:

Para interface de máquina SK40; SK50; HSK-A63 e HSK-A100. Aparelho de contração automático com refrigeração líquida e secagem.

Material fornecido:

4 discos intercambiáveis ⌀ 3 − 32 mm. 1 pares de luvas de proteção. 1 litros de concentrado de líquido de refrigeração.

Nota:

Alojamentos de base de ferramentas fornecidos a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados