Smršťovací přístroj ISG-3410, Typ: WK

Artiklové číslo: 354300 WK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý proud 16 A
Síťové napětí 400 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce ISG-3410, Typ: WK
Zásobování energií Síťový provoz
Výška 560 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 1 720 mm
Hmotnost 128 kg
Výkon 13 kW
Chladič ano
Stlačený vzduch ano
Tlak vzduchu 4 bar
Objem nádrže 50 l
Průměr smrštění min. 3 mm
Průměr smrštění max. 32 mm
Druh produktu Smršťovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354300 WK
EAN / GTIN 2050001920010
Číslo výrobce 5228631
Výrobce/odpovědná osoba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Popis

Provedení:

  • Plně automatické smršťování: Nástroje, které jsou dokonale upnuty během několika sekund bez ruční námahy.
  • Maximální bezpečnost: Žádné přehřátí ani poškození úchytů smrštění díky inteligentní technologii.
  • Jednoduchá obsluha: Intuitivní ovládání pomocí grafického ovládacího panelu (GUI), který umožňuje rychlý a bezchybný provoz.
  • Technologie budoucnosti: Díky USB rozhraní a volitelnému rozšíření RFID jste ideálně vybaveni pro průmysl 4.0.
  • Dlouhá životnost a spolehlivost: Investice, která se vyplatí díky udržitelné správě zařízení a servisních balíčků pro modely chlazené vzduchem a vodou.
  • Rozsah upnutí HM: Ø 3 mm - 32 mm / HSS Ø 6 - 32 mm.
  • Plně automatické chlazení a následné sušení smršťovacích výstelek.
  • S technologií „Cool Down“ ochlaďte smršťovací výstelku během několika sekund, aniž byste se dotkli horké části.
  • Vylepšená funkce odfouknutí pro optimální sušení smršťovacích výstelek.
  • Ergonomická pracovní výška 1300 mm.

Použití:

Pro rozhraní stroje SK40; SK50; HSK-A63 a HSK-A100. Automatická smršťovací jednotka s chladicí kapalinou a sušením.

Rozsah dodávky:

4 vyměnitelné kotouče ⌀ 3 − 32 mm. 1 pár ochranných rukavic. 1 litr koncentrátu chladicího média.

Poznámka:

Základní upínače nástrojů jsou k dodání na poptávku.