{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime | 800 mm | |
| Înălţime | 560 mm | |
| Adâncime | 1.720 mm | |
| Racord | 400V / 16A / 50Hz | |
| Putere | 13 kW | |
| Aer comprimat | 4 bar | |
| Rezervor cuvă de curăţare | 50 l | |
| Timp de răcire | 20 s | |
| Greutate | 128 kg | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip produs | Unitate de fretare compactă |
| Cod articol | 354300 WK | |
| EAN / GTIN | 2050001920010 | |
| Număr producător | 5228631 | |
| Producător/responsabil | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de |