Flame retardant long-sleeve t-shirt XS

Nr art.: 348317378900XS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Bawełna 39 %
Zawartość włókien, Modakryl 60 %
Zawartość włókien, Włókno antystatyczne 1 %
Oznaczenie producenta Flammschutz Langarm Shirt
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor niebieskie
Skład tkaniny Włókno antystatyczne; Bawełna; Modakryl
Gęstość tkaniny 210 g/m2
Rodzaj produktu T-shirty
Wielkości międzynarodowe XS
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem
Kształt Ściśle dopasowane
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości antystatyczny
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 348317378900XS
EAN / GTIN 7330509726600
Numer producenta 348317378900XS
Numer L L00980 4164
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
60% modacrylic, 39% cotton, 1% Antistatic fibre, single jersey, flame resistant, antistatic 210g/m²

Details
Round neck
External certification labels

Finish
Wristlet at sleeve end

Opis:

Flame retardant long-sleeve t-shirt in a thin fabric that is extremely comfortable. Round neckline, reinforced neck and shoulder seams, and cuffs. Certified under EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, Class 1. EBT: 6,4cal/cm².

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²