{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 39 % | |
| Vævsprocent, modakryl | 60 % | |
| Vævsprocent, antistatiske fibre | 1 % | |
| Producentbetegnelse | Flammschutz Langarm Shirt | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | blå | |
| Tekstilsammensætning | antistatiske fibre; bomuld; modakryl | |
| Vævstæthed | 210 g/m2 | |
| Produkttype | shirt | |
| International størrelse | XS | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse | |
| Pasform | tætsiddende | |
| Køn | Unisex | |
| Ærmelængde | langærmet | |
| Egenskaber | antistatisk | |
| Standard | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 348317378900XS | |
| EAN/GTIN | 7330509726600 | |
| Producentnummer | 348317378900XS | |
| L-nummer | L00980 4164 | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |