Camisa de manga larga ignífuga XS

Número de artículo: 348317378900XS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Porcentaje de tejido, Algodón 39 %
Porcentaje de tejido, Modacrílico 60 %
Porcentaje de tejido, Fibras antiestáticas 1 %
Denominación del fabricante Flammschutz Langarm Shirt
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul
Composición del tejido Fibras antiestáticas; Algodón; Modacrílico
Densidad tejido 210 g/m2
Tipo de producto Camiseta
Talla internacional XS
Tipo de aplicación Protección de inflamación
Forma ajustada Ajustado/a
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características antiestático
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 348317378900XS
EAN / GTIN 7330509726600
Número del fabricante 348317378900XS
Número L L00980 4164
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
60% modacrílico, 39% algodón, 1% fibra antiestática, jersey sencillo, ignífugo, antiestático 210 g/m²

Detalles
Cuello redondo
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Brazalete en el extremo de la manga

Descripción:

  • Camiseta de manga larga ignífuga en un tejido fino que resulta extremadamente cómodo
  • Cuello redondo, costuras reforzadas en cuello y hombros, y puños
  • Certificada según EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, Clase 1
  • EBT: 6,4cal/cm²

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²