{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, coton | 39 % | |
| Teneur en tissu, modacrylique | 60 % | |
| Teneur en tissu, fibres antistatiques | 1 % | |
| Référence fabricant | Flammschutz Langarm Shirt | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | bleu | |
| Composition du tissu | fibres antistatiques; coton; modacrylique | |
| Densité du tissu | 210 g/m2 | |
| Type de produit | t-shirts | |
| Taille internationale | XS | |
| Type d’application | protection ignifuge | |
| Ajustement | propriété moulante | |
| Sexe | Unisexe | |
| Longueur de manches | manches longues | |
| Caractéristiques | antistatique | |
| Norme | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 348317378900XS | |
| EAN / GTIN | 7330509726600 | |
| Réf. fabricant | 348317378900XS | |
| Article hors catalogue | L00980 4164 | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |