Tyrolit ONE cut-off wheel cranked 178x3x22,23 mm A60 steel/inox

Nr art.: 34689630
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria ONE
Oznaczenie producenta Tyrolit ONE Trennscheibe
Zawartość 1 szt.
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. zalecana prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obwodowa 80 000 m/s
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Specyfikacja A 30/46/60 Q- BFO
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34689630
EAN / GTIN 9009013079738
Numer producenta 34689630
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • ONE

Opis:

  • Tyrolit ONE 2in1 cut-off wheels are the solution for all cutting tasks on steel and stainless steelfor ambitious do-it-yourselfers as well as for professional applications.
  • The new product line from Tyrolit offers you reliability and quality at an entry-level price.
  • Whether you want to cut metal sheets, profiles, pipes, rods or solid material made of steel or stainless steel, this wheel should not be missing from any well-stocked toolbox.
  • ONE is your first choice if you are looking for inexpensive tools in the usual Tyrolit quality.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 30 Q- BFO
  • Main dimension: D x U x H = 178 x 3,0 x 22,23

Zaleta:

  • Proven Tyrolit quality at an entry-level price
  • Unrivalled price-performance ratio
  • Perfect for do-it-yourselfers, but also suitable for professionals

Zastosowanie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fast cutting and low burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for high lifetime and stability

Materiał:

  • Stainless steel/Steel
  • Stainless steel/Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For machining various grades of steel and stainless steel
  • For cutting steel sheets, profiles, pipes, rods and solid material

Z tej samej serii "ONE" Zobacz wszystkie