{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | ONE | |
| Oznaczenie producenta | Tyrolit ONE Trennscheibe | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 000 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 30 siateczka | |
| Specyfikacja | A 30/46/60 Q- BFO | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 34689617 | |
| EAN / GTIN | 9003173169056 | |
| Numer producenta | 34689617 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |