Tyrolit ONE disque de tronçonnage bombé 115x3x22,23 mm A60 acier/inox

Réf.: 34689617
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Série ONE
Référence fabricant Tyrolit ONE Trennscheibe
Sommaire 1 pc.
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation recommandée max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 80 000 m/s
Support Fibres de verre
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 30 mesh
Spécification A 30/46/60 Q- BFO
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 34689617
EAN / GTIN 9003173169056
Réf. fabricant 34689617
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les disques à tronçonner Tyrolit ONE 2in1 sont la solution pour toutes les tâches de coupe sur l’acier et l’acier inoxydable - pour les bricoleurs ambitieux mais aussi pour les applications professionnelles.
  • La nouvelle gamme de produits Tyrolit vous offre fiabilité et qualité à un prix d’entrée de gamme.
  • Que vous souhaitiez découper des tôles, des profilés, des tubes, des barres ou des matériaux pleins en acier ou en acier inoxydable, ce disque ne doit manquer dans aucune boîte à outils bien équipée.
  • ONE est votre premier choix si vous recherchez des outils bon marché dans la qualité Tyrolit habituelle.

Avantage(s):

  • La qualité Tyrolit habituelle à un prix d’entrée de gamme
  • Un rapport qualité-prix unique
  • Parfait pour les bricoleurs, mais aussi pour les professionnels

Utilisation:

  • 1,0 à 1,9 mm pour une coupe rapide et une faible formation de bavures
  • 2,0 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité élevées

Matière(s):

  • Acier inoxydable, acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • 1.0 à 1.9 mm pour un tronçonnage rapide et une formation de bavure réduite
  • 2,0 à 3,0 mm pour une longévité et une stabilité élevées

Remarque(s):

  • Pour le traitement de différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable
  • Pour la découpe de tôles, profilés, tubes, barres et matériaux pleins