Řezací kotouč Tyrolit ONE s klikou 115x3x22,23 mm A60 ocel/nerezová ocel.

Artiklové číslo: 34689617
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada ONE
Označení výrobce Tyrolit ONE Trennscheibe
Obsah 1 ks
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Doporučená obvodová rychlost max. 80 m/s
Obvodová rychlost max. 80 000 m/s
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 30 mesh
Specifikace A 30/46/60 Q- BFO
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34689617
EAN / GTIN 9003173169056
Číslo výrobce 34689617
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Řezné kotouče Tyrolit ONE 2v1 jsou řešením pro všechny řezné úkoly na oceli a nerezové oceli - pro ambiciózní kutily i pro profesionální použití.
  • Nová produktová řada od společnosti Tyrolit vám nabízí spolehlivost a kvalitu za základní cenu.
  • Ať už chcete řezat plech, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli či nerezu, tento kotouč by neměl chybět v žádné dobře zásobené skříňce s nářadím.
  • ONE je vaší první volbou, pokud hledáte levné nářadí v obvyklé kvalitě Tyrolit.

Výhoda:

  • Známá kvalita Tyrolit za základní cenu.
  • Bezkonkurenční poměr ceny a výkonu
  • Ideální pro kutily, ale vhodné i pro profesionály

Použití:

  • 1,0 až 1,9 mm pro rychlé řezání a nízkou tvorbu otřepů
  • 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a stabilitu

Materiál:

  • Nerezová ocel, ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.