ONE Disc de debitare curbat 115x3x22,23 mm A60 oţel / inox

Cod articol.: 34689617
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 Pieces
  • Pași de comandă: 25 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie ONE
Denumirea producătorului Tyrolit ONE Trennscheibe
Cuprins 1 buc.
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică recomandată max. 80 m/s
Viteză periferică max. 80.000 m/s
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
Specificaţie A 30/46/60 Q- BFO
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34689617
EAN / GTIN 9003173169056
Număr producător 34689617
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Discurile de tăiat Tyrolit ONE 2in1 sunt soluția pentru toate sarcinile de tăiere pe oțel și oțel inoxidabil - atât pentru amatorii ambițioși de bricolaj, cât și pentru aplicații profesionale.
  • Noua linie de produse de la Tyrolit vă oferă fiabilitate și calitate la un preț entry-level.
  • Fie că doriți să tăiați tablă, profile, țevi, tije sau materiale solide din oțel sau oțel inoxidabil, acest disc nu trebuie să lipsească din nicio cutie de scule bine dotată.
  • ONE este prima dvs. alegere dacă sunteți în căutarea unor unelte ieftine la calitatea obișnuită Tyrolit.

Avantaj:

  • Calitatea familiară Tyrolit la un preț entry-level
  • Raport preț-performanță de neegalat
  • Perfect pentru pasionații de bricolaj, dar potrivit și pentru profesioniști

Aplicaţie:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și formare redusă de bavuri
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată de viață lungă și stabilitate

Material:

  • Oțel inoxidabil, oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide