• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit ONE Trennscheibe gekröpft 115x3x22,23 mm A60 Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34689617
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie ONE
Herstellerbezeichnung Tyrolit ONE Trennscheibe
Inhalt 1 St.
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 000 m/s
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 30 Mesh
Spezifikation A 30/46/60 Q- BFO
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34689617
EAN / GTIN 9003173169056
Herstellernummer 34689617
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tyrolit ONE 2in1 Trennscheiben sind die Lösung für alle Trennaufgaben auf Stahl und Edelstahl – für ambitionierte Heimwerker aber auch bei professionellen Anwendungen.
  • Die neue Produktlinie von Tyrolit bietet Ihnen Verlässlichkeit und Qualität zum Einstiegspreis.
  • Egal ob Sie Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl trennen möchten, diese Scheibe darf in keinem gut sortierten Werkzeugkoffer fehlen.
  • ONE ist Ihre erste Wahl, wenn Sie preiswerte Werkzeuge in gewohnter Tyrolit-Qualität suchen.

Vorteil:

  • Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
  • Einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis
  • Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

Verwendung:

  • 1.0 bis 1.9 mm für schnelles Trennen und geringe Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und Stabilität

Werkstoff:

  • Edelstahl, Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für die Bearbeitung verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial