Tyrolit – prosta tarcza do szlifowania wewnętrznego 100x20x40 AT60 VCOL stal/HSS

Nr art.: 34674923
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34674923
EAN / GTIN 9009013127781
Numer producenta 34674923
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • To narzędzie do szlifowania wewnętrznego z wiązaniem ceramicznym stanowi ekonomiczną alternatywę dla narzędzi CBN, zapewniając jednocześnie dobrą wydajność usuwania materiału.
  • Mieszanka korundu spiekanego AT60 ma uniwersalne zastosowanie.
  • W naszym szerokim asortymencie mogą Państwo wybrać narzędzie odpowiednie dla siebie.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • Maks. RPM: 15300rpm
  • specyfikacja: AT 60 J6 VCOL /80
  • Wymiary: D x T x H = 100 x 20 x 40

Zaleta:

  • Dobra profilowalność
  • Szeroki asortyment
  • Dobra stabilność kształtu

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania wewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do wewnętrznego szlifowania okrągłego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS