Muelas cilíndricas interiores convencionales de marcaje cerámico para aceros de alta aleación y HSS

Número de artículo: 34674923
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 34674923
EAN / GTIN 9009013127781
Número del fabricante 34674923
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Esta herramienta con aglomerante cerámico para el rectificado cilíndrico de interiores es una alternativa económica a las herramientas CBN y ofrece un buen rendimiento de arranque de material.
  • La mezcla de corindón sinterizado AT60 es adecuada para el uso universal.
  • En nuestro surtido encontrará la herramienta adecuada para sus necesidades.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Max. RPM: 15300rpm
  • Especificación: AT 60 J6 VCOL /80
  • Dimensión: D x T x H = 100 x 20 x 40

Ventaja:

  • Buen perfilado
  • Amplio surtido
  • Buena conservación de la forma

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Idóneo para:

  • Herramientas de rectificado cilíndrico de interiores

Nota:

  • Para el rectificado cilíndrico interior de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS