Tyrolit vnitřní brusný kotouč rovný 100x20x40 AT60 VCOL ocel/HSS

Artiklové číslo: 34674923
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34674923
EAN / GTIN 9009013127781
Číslo výrobce 34674923
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento nástroj pro vnitřní broušení válců s keramickým pojivem vám nabízí cenově výhodnou alternativu k nástrojům CBN s dobrým výkonem při úběru materiálu.
  • Směs slinutého oxidu hlinitého AT60 lze používat univerzálně.
  • Z naší široké nabídky si můžete vybrat ten správný nástroj.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Max. OT./MIN: 15300rpm
  • Specifikace: AT 60 J6 VCOL /80
  • Rozměry: D x T x H = 100 x 20 x 40

Výhoda:

  • Dobré profilovací vlastnosti
  • Široký rozsah
  • Dobrá rozměrová stálost

Materiál:

  • Ocel, HSS

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnitřní kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS