• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Innenrundschleifscheibe gerade 100x20x40 AT60 VCOL Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 34674923
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34674923
EAN / GTIN 9009013127781
Herstellernummer 34674923
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung.
  • Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar.
  • In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich passende Werkzeug wählen.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Max. RPM: 15300rpm
  • Spezifikation: AT 60 J6 VCOL /80
  • Abmessung: D x T x H = 100 x 20 x 40

Vorteil:

  • Gute Profilierbarkeit
  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Innenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Für das Innenrundschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS