Wheel hub grinder for stud bolts, HGV

Nr art.: 3463966
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3463966
EAN / GTIN 4046459199359
Numer producenta 3463966
Numer L L60160 113362
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For quick cleaning of the rim contact surface, especially on wheel hubs with wheel bolts., Solid corrosion residues can be removed easily and easily in one operation by placing directly over the wheel bolts., The patented 8-edge quick-change mount en

Cecha szcz.:

  • Contents: 12 pieces
  • Overall length: 170 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Can be used universally on wheel hubs in commercial vehicles and vans with wheel bolts.
  • Drive mount, hexagon: 3/8 inch
  • Outer diameter: 57 mm