Șuruburi șurub ax de polizor butuc roată NFZ

Cod articol.: 3463966
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie Radnabenschleifer
Denumirea producătorului Radnabenschleifer Stehbolzen NFZ
Particularitate Formă constructivă compactă; Piuliţă cu eliberare rapidă
Domeniu de utilizare Heavy Duty
Tip produs Maşină de satinat

Identificare și clasificare

Cod articol 3463966
EAN / GTIN 4046459199359
Număr producător 3463966
L-Număr L60160 113362
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru curățarea rapidă a suprafeței de contact a jantei, în special pe butucii roților cu șuruburi de roată. Reziduurile de coroziune solidă pot fi îndepărtate ușor și ușor într-o singură operație prin plasarea direct peste șuruburile de roată. Supo

Caracteristică:

  • Cuprins: 12 bucăți
  • Lungimea totală: 170 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Utilizare universală pe butucii roților la vehicule utilitare și transportoare cu șuruburi de roată.
  • Suport de antrenare, hexagonal: 3/8 inch
  • Diametru exterior: 57 mm