Šrouby kolíků brusky náboje kola NFZ

Artiklové číslo: 3463966
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada Radnabenschleifer
Označení výrobce Radnabenschleifer Stehbolzen NFZ
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce; Rychloupínací matice
Rozsah použití Heavy Duty
Druh produktu Satinovací stroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3463966
EAN / GTIN 4046459199359
Číslo výrobce 3463966
L-číslo L60160 113362
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro rychlé čištění styčného povrchu ráfku, zejména na nábojích kol s kolovým šroubem. Pevné zbytky koroze lze snadno a snadno odstranit v jednom provozu umístěním přímo přes šrouby kola. Patentovaný 8hranový rychloupínací držák zajišťuje přesné vystř

Charakteristika:

  • Obsah: 12 kusů
  • Celková délka: 170 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Univerzálně použitelné na náboje kol užitkových vozidel a dodávek s kolovými šrouby.
  • Hřídel, šestihranný: 3/8 palce
  • Vnější Ø: 57 mm