Boulons de goujon de meuleuse de moyeu de roue NFZ

Réf.: 3463966
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série Radnabenschleifer
Référence fabricant Radnabenschleifer Stehbolzen NFZ
Particularité ecrou à serrage rapide; modèle compact
Domaine d’utilisation Heavy Duty
Type de produit satineuse

Identification et classification

Référence article 3463966
EAN / GTIN 4046459199359
Réf. fabricant 3463966
Article hors catalogue L60160 113362
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour un nettoyage rapide de la surface de contact de la jante, en particulier sur les moyeux de roue avec boulons de roue. Les résidus de corrosion solides peuvent être éliminés facilement et facilement en une seule opération en les plaçant directeme

Caractéristique(s):

  • Contenu: 12 pièces
  • Longueur totale: 170 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour: Utilisation universelle sur les moyeux de roue des véhicules utilitaires et des camionnettes équipés de boulons de roue.
  • Support d’entraînement, hexagonal: 3/8 pouce
  • Diamètre extérieur: 57 mm