TYROLIT DCCI Diamond cut-off wheel 115x2,8x22,23 PREMIUM spheroidal cast iron

Nr art.: 34551885
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
Seria DCCI
Oznaczenie producenta DCCI Diamanttrennscheibe PREMIUM; FOCUR SA
Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Specyfikacja DCCI
Do materiału Żeliwo
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 13236

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34551885
EAN / GTIN 9003173114728
Numer producenta 34551885
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de