• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCCI Diamanttrennscheibe 115x2,8x22,23 PREMIUM Grau- und Sphäroguss

Artikel-Nr.: 34551885
Netto: 46,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34551885
EAN / GTIN 9003173114728
Herstellernummer 34551885

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: UC3 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Guss
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 2,8
  • Abmessung (D x T x H): 115 x 2,8 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 2.8 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Verwendung:

  • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
  • Suitable for all common angle grinders