DCCI diamantový řezný kotouč 115x2,8x22,23 PREMIUM šedá a tvárná litina

Artiklové číslo: 34551885
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada DCCI
Označení výrobce DCCI Diamanttrennscheibe PREMIUM; FOCUR SA
Obsah 1 ks
Popis – formulář Rovné
Průměr 115 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Specifikace DCCI
Vhodné pro materiál Litina
Materiálová skupina Kov
Norma EN 13236

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34551885
EAN / GTIN 9003173114728
Číslo výrobce 34551885
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de