DCCI Diamond cut-off wheel 115x2,8x22,23 PREMIUM spheroidal cast iron

Réf.: 34551885
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34551885
EAN / GTIN 9003173114728
Réf. fabricant 34551885

Description

Caractéristique(s):

  • Form: UC3 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 2,8
  • Dimension (D x T x H): 115 x 2,8 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 2.8 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Aptitude des matériaux: Fonte
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Utilisation:

  • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
  • Suitable for all common angle grinders