TYROLIT DCCI Diamond cut-off wheel 230x3x22,23 PREMIUM spheroidal cast iron

Nr art.: 34551884
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
Seria DCCI
Oznaczenie producenta DCCI Diamanttrennscheibe PREMIUM; FOCUR SA
Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy 3 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Specyfikacja DCCI
Do materiału Żeliwo
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 13236

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34551884
EAN / GTIN 9003173114124
Numer producenta 34551884
Numer L L50140 2877
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de